曜日別特売
STB-IS 212 × C4 STB IS プーリ IS-C4 カネミツ 76256914

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

STB IS プーリ IS-C4

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
de外径(Φmm)221.6
221.6
189.6
194.6
199.6
204.6
209.6
215.6
227.6
233.6
239.6
245.6
252.6
259.6
274.6
289.6
309.6
324.6
364.6
409.6
459.6
509.6
569.6
639.6
内容量1個注文コード76256914品番STB-IS 212 × C4
参考基準価格(税別)¥32,760販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980
種類ブッシングプーリー溝の形C溝数4質量(kg)13.9ddデータム径(Φmm)212de外径(Φmm)221.6リム幅w(mm)110.5ハブdb(mm)-ハブl(mm)45寸法S2(mm)45寸法S3(mm)20.5GD2(kgf・m2)0.359適合ブッシング8545不つり合い質量許容値(g)13.9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする