曜日別特売
STB-IS 315 × C6 STB IS プーリ IS-C6 カネミツ 76257431

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

STB IS プーリ IS-C6

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
de外径(Φmm)324.6
内容量1個注文コード76257431品番STB-IS 315 × C6
参考基準価格(税別)¥67,500販売価格(税込)¥71,478
販売価格(税別)
64,980
種類ブッシングプーリー溝の形C溝数6質量(kg)33ddデータム径(Φmm)315de外径(Φmm)324.6リム幅w(mm)161.5ハブdb(mm)165ハブl(mm)80寸法S2(mm)50寸法S3(mm)31.5GD2(kgf・m2)1.80適合ブッシング11080不つり合い質量許容値(g)33
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする