佐藤計量器製作所
アルコール棒状温度計短型 -20~50℃ 150
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
76268064
品番
0600-00
参考基準価格(税別)
¥1,220
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
棒状温度計15cm 赤 -20~50℃ 1/1℃ 筒入です。上部にはひもなどを通す穴が開いています。
型番
0600-00
温度範囲(℃)
-20~50
寸法(mm)
150
材質
温度計:ガラス
外径(Φmm)
7
1目盛(℃)
1
注意
直射日光の当たる場所ではご使用頂けません。高温による破損や液が変色する事がございます。