超柔軟フッ素チューブ(ETFE)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 仕様●外径×内径(mm):4×2●長さ:10m●使用圧力(MPa):0〜0.6(20℃)0〜0.2(80℃)●材質:内層:4フッ化系フッ素樹脂(ETFE)外層:ウレタン系エラストマー●最高使用温度:80℃●使用温度範囲:-20〜80℃●色:透明●流体:薬品、インク、食品、飲料、粉体、水、油 注文コード76505407 品番EA125FA-204C
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,170
販売価格(税別)
4,700
この商品は仕様など16種類から選べます 他の種類を見る

耐薬品性…内層はフッ化系フッ素樹脂(ETFE系)のため、ほとんどの薬品に耐性があります。
柔軟性…積層構造により市販のフッ素チューブと比較して柔軟性に優れ、作業性が向上します。
低溶出・低臭気…樹脂臭気、溶出物質が極めて少ないため食品・飲料、化粧品用途に適しています。

用途印刷機械・食品機械・理化学実験用等の多用途配管 仕様●外径×内径(mm):4×2●長さ:10m●使用圧力(MPa):0〜0.6(20℃)0〜0.2(80℃)●材質:内層:4フッ化系フッ素樹脂(ETFE)外層:ウレタン系エラストマー●最高使用温度:80℃●使用温度範囲:-20〜80℃●色:透明●流体:薬品、インク、食品、飲料、粉体、水、油 アズワン品番65-2110-06

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

空圧用品の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/453/
2022-10-19
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアチューブの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/171/
2022-10-19

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする