EA125FA-208A 超柔軟フッ素チューブ(ETFE) エスコ 76505468

EA125FA-208A 超柔軟フッ素チューブ(ETFE) エスコ 76505468
EA125FA-208A 超柔軟フッ素チューブ(ETFE) エスコ 76505468

超柔軟フッ素チューブ(ETFE)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1本仕様●外径×内径(mm):8×6●長さ:2m●使用圧力(MPa):0~0.4(20℃)0~0.2(80℃)●材質:内層:4フッ化系フッ素樹脂(ETFE)外層:ウレタン系エラストマー●最高使用温度:80℃●使用温度範囲:-20~80℃●色:透明●流体:薬品、インク、食品、飲料、粉体、水、油注文コード76505468品番EA125FA-208A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,519
販売価格(税別)
2,290

耐薬品性…内層はフッ化系フッ素樹脂(ETFE系)のため、ほとんどの薬品に耐性があります。
柔軟性…積層構造により市販のフッ素チューブと比較して柔軟性に優れ、作業性が向上します。
低溶出・低臭気…樹脂臭気、溶出物質が極めて少ないため食品・飲料、化粧品用途に適しています。

用途
印刷機械・食品機械・理化学実験用等の多用途配管
仕様●外径×内径(mm):8×6●長さ:2m●使用圧力(MPa):0~0.4(20℃)0~0.2(80℃)●材質:内層:4フッ化系フッ素樹脂(ETFE)外層:ウレタン系エラストマー●最高使用温度:80℃●使用温度範囲:-20~80℃●色:透明●流体:薬品、インク、食品、飲料、粉体、水、油アズワン品番65-2110-12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

空圧用品の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/453/
2022-10-19
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアチューブの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/171/
2022-10-19

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする