エスコ
エスコの 物品棚/収納用品
エスコの 小物収納箱(パーツケース)
エスコの パーツケース
小物ケース( 9セル/フタ付/スチロール製)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76521385
品番
EA508FD-21
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,750
販売価格(税別)
¥
2,500
バスケットに入れる
フタ付
クリア仕様で内容物が一目でわかり、展示や保管に最適です。
仕様
●材質:スチロール●サイズ:240×240×92(H)mm●内寸:75×75×75(H)mm●仕切数:9
材質
スチロール
仕切り
仕切数:9
アズワン品番
65-2133-01