小物ケース(フタ付/スチロール製

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●材質:スチロール●サイズ:217×106×56(H)mm●容量:922ml 注文コード76521464 品番EA508FD-4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥715
販売価格(税別)
650
この商品は仕様など7種類から選べます 他の種類を見る

フタ付
クリア仕様で内容物が一目でわかり、展示や保管に最適です。

アズワン品番65-2132-98 仕様●材質:スチロール●サイズ:217×106×56(H)mm●容量:922ml

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小物収納箱(パーツケース)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする