EA508MC-1 パーツケース(クリアー) エスコ 76521543 EA508MC-1 パーツケース(クリアー) エスコ 76521543 EA508MC-1 パーツケース(クリアー) エスコ 76521543 EA508MC-1 パーツケース(クリアー) エスコ 76521543 EA508MC-1 パーツケース(クリアー) エスコ 76521543

パーツケース(クリアー)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76521543 品番EA508MC-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,595
販売価格(税別)
1,450

ポリプロピレン(PP)…外見はポリエチレンに似ていますが、最も硬質で引っ張りの強さがあります。比重も0.9〜0.92と汎用プラスチックの中では最も軽いのも特徴です。耐熱性は高く110℃くらいです。また、絶縁性が高く薬品にも強いという性質を持っています。
ワームを入れても溶けないような素材が使用されています。

仕様●商品名:フィーダーボックス 1800●材質:ポリプロピレン●サイズ(mm):333×228×72(H)mm●仕切板(枚):取外し:6固定:4 材質ポリプロピレン(PP) 仕切り仕切板(枚):取外し:6固定:4 アズワン品番65-2134-05

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小物収納箱(パーツケース)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする