エスコ
エスコの 物品棚/収納用品
エスコの 小物収納箱(パーツケース)
エスコの パーツケース
中皿付工具箱(防滴構造)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76522146
品番
EA508WB-2A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥968
販売価格(税別)
¥
880
バスケットに入れる
中皿付
上蓋部分のパッキンによる防滴構造
仕様
●商品名:ウォーターガード18●サイズ(W×D×H):内寸:196×95×34外寸:210×120×64●材質:本体・仕切板・中皿:耐衝撃性コーポリマー蓋:インパクトスチロール止具:ABSパッキン:シリコーンゴム●重量(g):253
仕切り
あり
アズワン品番
65-2134-82