エスコ
エスコの 物品棚/収納用品
エスコの 小物収納箱(パーツケース)
エスコの パーツケース
パーツケース(防滴構造)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76522155
品番
EA508WB-3A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,837
販売価格(税別)
¥
1,670
バスケットに入れる
上蓋部分のパッキンによる防滴構造
バッカン36cmにピッタリ4個収まるコンパクトサイズ。
仕様
●商品名:ウォーターガード36●サイズ(W×D×H)mm:内寸:218×173×108外寸:205×145×84●材質:本体・仕切板・ハンドル:耐衝撃性コーポリマー蓋:インパクトスチロール止具:ABSパッキン:シリコーンゴム●重量(g):427●仕切板:5枚付
仕切り
仕切板:5枚付
アズワン品番
65-2134-83