パーツケース

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●サイズ:337×278×57(H)mm●材質:耐衝撃プラスチック●付属トレー:EA661AA-51×8、EA661AA-55×4、EA661AA-56×2、EA661AA-58×2(合計:16個) 注文コード76546558 品番EA661AA-32
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様4種類から選べます 他の種類を見る

ふたのロックが解除されているときには赤のラベルが見えるようになっており、内容物の飛び出しを防止します。
ふたはスライド式ロック付
開閉状態が一目でわかる便利な認識ラベル付
内容物に合わせてトレーのカスタマイズも可能

仕様●サイズ:337×278×57(H)mm●材質:耐衝撃プラスチック●付属トレー:EA661AA-51×8、EA661AA-55×4、EA661AA-56×2、EA661AA-58×2(合計:16個)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
76546558 EA661AA-32 03563436 EA661AA-5 パーツケース エスコ パーツケース エスコ 1個 8,740 税込9,614 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小物収納箱(パーツケース)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする