ストレージケース(パーツケース内蔵)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 仕様●総重量:3.7kg●サイズ(mm):386×278×195(H)●材質:ボックス:ポリプロピレンケース:ポリカーボネイト●耐荷重:25kg●ケースサイズ:337×278×57(H)mm●適合ケース:EA661AA-31、EA661AA-32●セット内容:EA661AA-32x2個 注文コード76546585 品番EA661AF-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥26,730
販売価格(税別)
24,300
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

EA661AF-1とEA661AF-2でスタッキング可能

アズワン品番65-2166-21 仕様●総重量:3.7kg●サイズ(mm):386×278×195(H)●材質:ボックス:ポリプロピレンケース:ポリカーボネイト●耐荷重:25kg●ケースサイズ:337×278×57(H)mm●適合ケース:EA661AA-31、EA661AA-32●セット内容:EA661AA-32x2個

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小物収納箱(パーツケース)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする