[カメラ/スマホ用] テーブル三脚

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76556306 品番EA759EX-150A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

IPhone7/6/5/Plus/SE等幅広い機種に対応
ボールヘッド着脱可
スマホホルダーの位置はタテ、ヨコの切替が可能です。

仕様●カメラ取付ねじサイズ:UNC1/4”●三脚サイズ:205mm●ホルダーサイズ:58〜88mm●重量(g):約145●サイズ:全高:140mm/105mm(2段階) アズワン品番65-2179-30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする