カメラスタンド(卓上型/スマホホルダー付)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76556394 品番EA759EX-170
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,365
販売価格(税別)
2,150

お好みの高さに調節できる卓上のWEBカメラ用スタンドです。
テレワークやWEB会議、動画撮影などの際に大変便利です。
スマートフォンを取り付けできるホルダー付きです。
ボールジョイントを採用し、お好みの角度に調整できます。
重さのある台座で安定感抜群のスタンドです。倒れる心配なくご使用いただけます。
高さ調整可能な卓上用カメラスタンド

仕様●段数:無段階●伸長(mm):315●縮長(mm):210●重量(g):410●耐荷重:660g●材質:スチール●カメラ取付ねじサイズ:UNC1/4”●サイズ(W×D×H)mm:115×115×220 アズワン品番65-2179-02

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする