カメラ三脚(コンパクト用)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76556403 品番EA759EX-17E
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,756
販売価格(税別)
7,960

スマートフォンホルダー、アクションカメラアダプターとBluetoothリモコン付きで、様々な使い方ができます。
2way雲台を採用した、コンパクトなアルミ8段三脚です。
雲台はワンタッチで縦位置に対応。
脚の先端にゴム製石突付き、滑り止め効果があります。
専用ケース付属で持ち運びに便利。

仕様●段数:8●伸長(mm):1040●縮長(mm):290●重量(g):360●耐荷重:800g●材質:アルミ●カメラ取付ねじサイズ:UNC1/4”●付属品:三脚ケーススマートフォンホルダーアクションカメラアダプターBluetoothリモコン アズワン品番65-2179-24

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする