エスコ
エスコの カメラ・ビデオカメラ
エスコの 一脚/三脚
エスコの 三脚
カメラ三脚(ミニ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76556437
品番
EA759EX-96D
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,068
販売価格(税別)
¥
1,880
バスケットに入れる
携帯に便利な小型三脚です。
ボールジョイント式の雲台でカメラを自由な角度に固定できます。
小型コンパクトカメラなどに使用可能です。
仕様
●カメラ取付ねじサイズ:UNC1/4”●段数:3●伸長(mm):250●縮長(mm):160●重量(g):70●材質:本体:ABS樹脂脚部:アルミ真鍮
アズワン品番
65-2179-27