CKD
CKDの 方向制御機器
CKDの 直動式ソレノイドバルブ
3PAシリーズ 空気圧バルブ 直動式3ポート弁(3PA〜)
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電圧(V)
AC200
ねじの種類
M
注文コード
76567617
品番
3PA110-M5-M1C2-2
参考基準価格(税別)
¥6,670
販売価格(税込)
¥6,724
販売価格(税別)
¥
6,113
バスケットに入れる
この商品は
電圧・定格電圧・ねじの種類
など
1318
種類から選べます
他の種類を見る
ポート数
3
接続口径
M5
定格電圧(V)
AC200
ソレノイド数
シングル
配管方法
ダイレクト
ねじの種類
M
接続方式
M
使用流体
圧縮空気、低真空
切換位置区分
2位置シングル
CADデータダウンロード