曜日別特売
3PA110-M5-M1D2-2 3PAシリーズ 空気圧バルブ 直動式3ポート弁(3PA~) CKD 76567653

3PAシリーズ 空気圧バルブ 直動式3ポート弁(3PA~)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)AC200ねじの種類M注文コード76567653品番3PA110-M5-M1D2-2
参考基準価格(税別)¥6,670販売価格(税込)¥6,724
販売価格(税別)
6,113
ポート数3接続口径M5定格電圧(V)AC200ソレノイド数シングル配管方法ダイレクトねじの種類M接続方式M使用流体圧縮空気、低真空切換位置区分2位置シングル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする