曜日別特売
3PA119-GS6-D2-1 3PAシリーズ 空気圧バルブ 直動式3ポート弁(3PA~) CKD 76569893

3PAシリーズ 空気圧バルブ 直動式3ポート弁(3PA~)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)AC100注文コード76569893品番3PA119-GS6-D2-1
参考基準価格(税別)¥6,330販売価格(税込)¥6,367
販売価格(税別)
5,788
ポート数3接続口径Φ6定格電圧(V)AC100ソレノイド数シングル配管方法ダイレクト接続方式ワンタッチ使用流体圧縮空気、低真空切換位置区分2位置シングル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする