CKD
3PAシリーズ 空気圧バルブ 直動式3ポート弁(3PA~)
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
内容量
1個
定格電圧(V)
DC12
ねじの種類
Rc
注文コード
76570103
品番
3PA210-06-4
参考基準価格(税別)
¥6,380
販売価格(税込)
¥6,339
販売価格(税別)
¥
5,763
バスケットに入れる
この商品は
電圧・定格電圧・ねじの種類
など
1318
種類から選べます
他の種類を見る
ポート数
3
接続口径
Rc1/8
定格電圧(V)
DC12
ソレノイド数
シングル
配管方法
ダイレクト
ねじの種類
Rc
接続方式
Rc
使用流体
圧縮空気、低真空
切換位置区分
2位置シングル
CADデータダウンロード