曜日別特売
3PA219-06-1 3PAシリーズ 空気圧バルブ 直動式3ポート弁(3PA~) CKD 76576656

3PAシリーズ 空気圧バルブ 直動式3ポート弁(3PA~)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)AC100ねじの種類Rc注文コード76576656品番3PA219-06-1
参考基準価格(税別)¥5,940販売価格(税込)¥5,885
販売価格(税別)
5,350
ポート数3接続口径Rc1/8定格電圧(V)AC100ソレノイド数シングル配管方法ダイレクトねじの種類Rc接続方式Rc使用流体圧縮空気、低真空切換位置区分2位置シングル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする