静電気帯電防止作業ブーツ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 注文コード76577489 品番EA910ED-24.5A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

クリーンルーム対応静電気帯電防止靴
半導体素子の組立、検査、医薬品製造等、高度クリーンルームに
JIS T8103準拠
屈曲性、洗濯性に優れるPU材仕様
クラス 100〜1,000対応
クリーンルーム他、清潔性が求められる環境に幅広く対応。
ストライプ制電布

仕様カバー:ポリエステル静電布、重量:540g(両足) ホワイト サイズ(cm)24.5 材質(アッパー)PU 材質(ソール)PU 機能静電気帯電防止、屈曲性、洗濯性 JIS規格JIS T8103準拠 アズワン品番65-2239-17 靴タイプブーツ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルームシューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする