エスコ
エスコの バッグ・キャップ
エスコの バッグ
エスコの ビジネスバッグ
ビジネスバッグ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●サイズ(W×D×H)mm:420×80×320(取手、ショルダーベルト含まず)●材質:ポリエステル●重量(kg):0.47●PC収納部:15.6インチのノートパソコン内寸:365(W)×25(D)×255(H)mm
注文コード
76580806
品番
EA927BA-31D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
仕様
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W×D×H)mm:420×80×320(取手、ショルダーベルト含まず)●材質:ポリエステル●重量(kg):0.47●PC収納部:15.6インチのノートパソコン内寸:365(W)×25(D)×255(H)mm
アズワン品番
65-2246-89