エスコ
エスコの バッグ・キャップ
エスコの バッグ
エスコの ビジネスバッグ
ビジネスバッグ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●サイズ(W×D×H)mm:約400×170×285(取っ手、ショルダーベルト含まず)●重量(kg):約0.562●材質:ポリエステル●カラー:ブラック●PC収納サイズ:15.6インチまで約380(W)×25(D)×260(H)mm●ポケット数:前面 : ファスナーポケット×1気室内 : 小物ポケット×1、小物ポケット×2、PC収納ポケット×1、ペンホルダー×2●耐水性:撥水加工●ショルダーベルト長:約77〜139cm
注文コード
76580815
品番
EA927BA-32E
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W×D×H)mm:約400×170×285(取っ手、ショルダーベルト含まず)●重量(kg):約0.562●材質:ポリエステル●カラー:ブラック●PC収納サイズ:15.6インチまで約380(W)×25(D)×260(H)mm●ポケット数:前面 : ファスナーポケット×1気室内 : 小物ポケット×1、小物ポケット×2、PC収納ポケット×1、ペンホルダー×2●耐水性:撥水加工●ショルダーベルト長:約77〜139cm
アズワン品番
65-2246-90