エスコ
エスコの バッグ・キャップ
エスコの バッグ
エスコの ビジネスバッグ
ビジネスバッグ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●サイズ(W×D×H)mm:約400×85×300(取手、ショルダーベルト含まず)●PC収納部:約380(W)×25(D)×260(H)mm●重量(kg):約0.491●材質:ポリエステル●ショルダーベルト:着脱式(長さ:約86〜158cm)●ポケット:ファスナーポケット×3 小物ポケット×3、ノートパソコン収納ポケット×1●収納:15.6インチまでのノートパソコン
注文コード
76580824
品番
EA927BA-41C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,050
この商品は
仕様
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W×D×H)mm:約400×85×300(取手、ショルダーベルト含まず)●PC収納部:約380(W)×25(D)×260(H)mm●重量(kg):約0.491●材質:ポリエステル●ショルダーベルト:着脱式(長さ:約86〜158cm)●ポケット:ファスナーポケット×3 小物ポケット×3、ノートパソコン収納ポケット×1●収納:15.6インチまでのノートパソコン
アズワン品番
65-2246-91