CKD
直動式3ポート弁 セレックスバルブ 3PA・3PBシリーズ(部品)
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
内容量
1個
定格電圧(V)
-
接続口径
Rc1/4
注文コード
76580935
品番
3PB2-08-SUB-BASE-KIT
参考基準価格(税別)
¥880
販売価格(税込)
¥867
販売価格(税別)
¥
788
バスケットに入れる
この商品は
電圧・定格電圧・接続口径
など
448
種類から選べます
他の種類を見る
種別
部品
接続口径
Rc1/4
ポート数
3
定格電圧(V)
-
ソレノイド数
-
配管方法
-
ねじの種類
Rc
接続方式
Rc
使用流体
圧縮空気、低真空
切換位置区分
-