エスコ
ソフトアタッシュケース
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
仕様
●サイズ(W×D×H)mm:450×120×330●重量(kg):1.41●材質:ポリエスター 裏PVCコーティング
注文コード
76581034
品番
EA927BH-4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,950
販売価格(税別)
¥
14,500
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
450×120×330
仕様
●サイズ(W×D×H)mm:450×120×330●重量(kg):1.41●材質:ポリエスター 裏PVCコーティング
材質
ポリエスター裏PVCコーティング
アズワン品番
65-2246-98
鍵
鍵有