エスコ
エスコの バッグ・キャップ
エスコの バッグ
エスコの ビジネスバッグ
ビジネスバッグ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●サイズ(W×D×H)mm:450×130×300●PC収納部:370(W)×260(H)mm●重量(kg):0.68●材質:ドビーナイロンポリWPUコート
注文コード
76581104
品番
EA927BH-46
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥11,800
この商品は
仕様
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W×D×H)mm:450×130×300●PC収納部:370(W)×260(H)mm●重量(kg):0.68●材質:ドビーナイロンポリWPUコート
アズワン品番
65-2246-68
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
76581104
EA927BH-46
76581025
EA927BH-38
ビジネスバッグ
エスコ
1個
¥
13,000
税込
¥
14,300
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)