曜日別特売
3QRB110-M5-C22-3 3QRシリーズ 空気圧バルブ 直動式3ポート弁 CKD 76594734

3QRシリーズ 空気圧バルブ 直動式3ポート弁

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個接続口径M5注文コード76594734品番3QRB110-M5-C22-3
参考基準価格(税別)¥11,210販売価格(税込)¥11,097
販売価格(税別)
10,088
ポート数3接続口径M5電圧(V)DC24定格電圧(V)DC24ソレノイド数シングル配管方法サブプレートねじの種類M接続方式M使用流体圧縮空気、低真空切換位置区分2位置シングル(自己復帰)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする