CKD
CKDの 方向制御機器
CKDの 直動式ソレノイドバルブ
3QRシリーズ 空気圧バルブ 直動式3ポート弁
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
接続口径
M5
注文コード
76594743
品番
M3QRA110-M5-C21-2-3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥19,820
この商品は
接続口径
など
38
種類から選べます
他の種類を見る
ポート数
3
接続口径
M5
定格電圧(V)
DC24
ソレノイド数
シングル
配管方法
ダイレクト
接続方式
M
使用流体
圧縮空気、低真空
切換位置区分
2位置シングル(自己復帰)