CKD
CKDの 方向制御機器
CKDの 直動式ソレノイドバルブ
3QRシリーズ 空気圧バルブ 直動式3ポート弁
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
接続口径
M5
注文コード
76594752
品番
3QRA110-M5-D20H-3
参考基準価格(税別)
¥11,370
販売価格(税込)
¥11,262
販売価格(税別)
¥
10,238
バスケットに入れる
この商品は
接続口径
など
38
種類から選べます
他の種類を見る
ポート数
3
接続口径
M5
電圧(V)
DC24
定格電圧(V)
DC24
ソレノイド数
シングル
配管方法
ダイレクト
ねじの種類
M
接続方式
M
使用流体
圧縮空気、低真空
切換位置区分
2位置シングル(自己復帰)
CADデータダウンロード