M3QRA110-M5-C2H-6-3 3QRシリーズ 空気圧バルブ 直動式3ポート弁 CKD 76594847

3QRシリーズ 空気圧バルブ 直動式3ポート弁

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 接続口径M5 注文コード76594847 品番M3QRA110-M5-C2H-6-3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥59,840
この商品は接続口径など38種類から選べます 他の種類を見る
ポート数3 接続口径M5 定格電圧(V)DC24 ソレノイド数シングル 配管方法ダイレクト 接続方式M 使用流体圧縮空気、低真空 切換位置区分2位置シングル(自己復帰)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする