チェーン摩耗測定ゲージ

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76598437 品番EA967EH
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月25日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,982
販売価格(税別)
3,620

チェーンのピッチ伸び限界が一目で確認できます。RSローラチェーン・BSローラチェーン・リーフチェーンそれぞれのチェーン摩耗量を確認でき、取替時期をお知らせします。
特殊アタッチ付チェーン及び、K-2アタッチ付チェーンにおいて、アタッチ形状・チェーンサイズにより、干渉して使用できない場合があります。
チェーンのピッチ伸び防止

仕様●全長:379mm●重量:50g●材質:ステンレス(SUS420J2)●適合チェーン:ローラーチェーン:RS40〜RS240BSローラーチェーン:RS08B〜RS40Bリーフチェーン(AL・BL):#4〜#16小形コンベヤチェーン:RF2040〜RF2120 アズワン品番65-2295-85

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする