EA997DE-3 スパイラルエルボ エスコ 76613286 EA997DE-3 スパイラルエルボ エスコ 76613286 EA997DE-3 スパイラルエルボ エスコ 76613286

スパイラルエルボ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●材質:亜鉛鋼板●呼び径:Φ125●サイズ(mm):D1:123 D2:123 t:0.6L:125 b:8 a:60 r:125 注文コード76613286 品番EA997DE-3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,068
販売価格(税別)
1,880
この商品は仕様など6種類から選べます 他の種類を見る
仕様●材質:亜鉛鋼板●呼び径:Φ125●サイズ(mm):D1:123 D2:123 t:0.6L:125 b:8 a:60 r:125 アズワン品番65-2317-67

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする