EA520BE-42 600kg 運搬車(メッシュかご付) エスコ 76615623

EA520BE-42 600kg 運搬車(メッシュかご付) エスコ 76615623
EA520BE-42 600kg 運搬車(メッシュかご付) エスコ 76615623
EA520BE-42 600kg 運搬車(メッシュかご付) エスコ 76615623

600kg 運搬車(メッシュかご付)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃当日出荷とは
内容量
1台
仕様
●積載均等耐荷重:600kg●荷台サイズ:1000×600mm●押手高さ:990mm●床高さ:270mm●車輪径:200mm(TPE車)●車輪幅:40mm●車輪:自在(ブレーキ付)×2、固定×2●重量:47kg●荷台材質:木製
注文コード
76615623
品番
EA520BE-42
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥117,370
販売価格(税別)
106,700

両サイドのメッシュパネルは取り外し可能

仕様
●積載均等耐荷重:600kg●荷台サイズ:1000×600mm●押手高さ:990mm●床高さ:270mm●車輪径:200mm(TPE車)●車輪幅:40mm●車輪:自在(ブレーキ付)×2、固定×2●重量:47kg●荷台材質:木製
注意
※【お客様組立品】

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき800/税込880
北海道地方数量1につき800/税込880
沖縄地方数量1につき800/税込880
離島数量1につき800/税込880
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

はかり付運搬車の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/758/
2023-03-03

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする