エスコ
エスコの 物品棚/収納用品
エスコの 小物収納箱(パーツケース)
エスコの パーツケース
ストレージケース(パーツケース内蔵)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
仕様
●総重量:3.9kg●サイズ(mm):386×278×241(H)●材質:ボックス:ポリプロピレンケース:ポリカーボネイト●ケースサイズ:337×278×78(H)mm●耐荷重:25kg●セット内容:EA661AB-32x2個●適合ケース:EA661AB-31、EA661AB-32
注文コード
76616847
品番
EA661AF-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥29,590
販売価格(税別)
¥
26,900
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
EA661AF-1、EA661AF-2でスタッキング可能
アズワン品番
65-2166-22
仕様
●総重量:3.9kg●サイズ(mm):386×278×241(H)●材質:ボックス:ポリプロピレンケース:ポリカーボネイト●ケースサイズ:337×278×78(H)mm●耐荷重:25kg●セット内容:EA661AB-32x2個●適合ケース:EA661AB-31、EA661AB-32
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
離島
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880