カメラ用伸縮棒

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード76617504 品番EA759ER-23
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,140
販売価格(税別)
17,400

コンパクトデジタルカメラ用伸縮棒
手持ちでは撮影しにくい角度や高所での撮影に最適です。

仕様●段数:5段●伸長:6000mm●縮長:1720mm●重量:1550g●材質:アルミ●カメラ取付ねじサイズ:UNC1/4” アズワン品番65-2179-21

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
北海道地方数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
沖縄地方数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
離島数量1につき ¥800 / 税込 ¥880

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする