内容量1セット
仕様●サイズ(W×D×H)mm:1046×557×939●重量:14.5kg●耐荷重:20kg/段●材質:フレーム:プラスチック被覆スチールパイプ、メタルジョイント(鉄)、プラスチックジョイント、固定金具:鉄ノブボルト:ナイロン+鉄●適合車種:ハイルーフ、ユースフルナット搭載車両に適合(標準ルーフ車には取付不可)ダイハツ(ハイゼットカーゴ:2007年12月〜)、トヨタ(ピクシスバン:2011年12月〜)、スバル(サンバーバン:2012年4月〜)
注文コード76623445
品番EA957-306