サニーホースカンパニー
サニーホースカンパニーの ホース
サニーホースカンパニーの 給排水用ホース
ハイサニーホース(紺)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
長さ(m)
100
外径(Φmm)
40
注文コード
76664569
品番
40Φx100m
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
この商品は
長さ・外径
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
化学繊維と軟質塩化ビニールを原材料にした多目的ホースです。
サニーホースより耐圧が高く、高場程ポンプによる排水、畑・ゴルフ場など広い場所での移動散水およびスプリンクラー灌漑に適しています。
色
紺
長さ(m)
100
特性
耐圧
呼び径(mm)
40
呼び径(inch)
1.5
標準肉厚(mm)
1.6
常用圧力(kg/cm
2
)
7
材質
化学繊維/軟質塩化ビニール
外径(Φmm)
40
適合流体
水
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
30,000
/
税込
¥
33,000
離島
数量1につき
¥
50,000
/
税込
¥
55,000