曜日別特売
SK-L753 2ch温度ロガー(PT) 記憶計 指示計のみ 佐藤計量器製作所 76665183

SK-L753 2ch温度ロガー(PT) 記憶計 指示計のみ 佐藤計量器製作所 76665183
SK-L753 2ch温度ロガー(PT) 記憶計 指示計のみ 佐藤計量器製作所 76665183
SK-L753 2ch温度ロガー(PT) 記憶計 指示計のみ 佐藤計量器製作所 76665183

2ch温度ロガー(PT) 記憶計 指示計のみ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個
内容量1個注文コード76665183品番SK-L753
参考基準価格(税別)¥37,000販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
36,980

温度センサにPt(白金測温抵抗体)を採用。-99.9℃までの極低温を精度よく測定できます。
最大で16000データの記憶が可能。また本器に記憶したデータをmicroSDカードにコピー可能です。
電池が切れても記憶したデータは内部メモリに保持されます
使用用途に合わせて4種類の記憶方式(ワンタイム・エンドレス・データ数指定・ページ方式)の選択が可能
SK-L753は、専用センサ「SL-L753-1/2」接続時 JIS C 0920「IP65」に準拠 ※ACアダプタ未使用時
電池、ACアダプタ(別売り)のどちらでも使用できます。
様々な測定対象・測定精度に対応するため、指示計と完全互換のセンサを用意。またセンサは特注対応が可能です。

精度指示計:±0.2℃(at0~40℃)、±0.3℃(at0~40℃以外)測定チャンネル数温度2チャンネル記憶容量各チャンネル16000データ記憶間隔1秒・2秒・5秒・10秒・15秒・30秒・1分・2分・5分・10分・15分・30分・60分・90分の14通り外部メモリーmicroSD/SDHC 32GBまで電池寿命計測モード時 約500時間、記憶モード時 各記憶間隔にて16000データの記憶が可能 (LCD消灯)温度測定範囲(℃)-99.9~600(測定範囲は接続するセンサにより異なります。)アズワン品番65-1845-67
注意
※ご使用には別途温度センサが必要です。
※市販のメモリはフォーマット済みのものをお使い下さい。
※本気器で対応しているフォーマット型式はFAT32型式です。※NTFS型式は本器で使用できません。
※3線式Ptセンサは使用できません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする