エンジントリートメント(濃縮タイプ)

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76666285 品番RP-61002
参考基準価格(税別)¥2,480 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

エンジン内部のスラッジや付着物を溶解洗浄剤です。
遅効性の洗浄、バルブリフタ―からの異音及び焼付いて固着したピストンリングの付着物を洗浄します。
エンジンの潤滑性向上や長寿命を実現します。
予防保全での使用です。
ガソリン&ディーゼルに使用可能です。
オイル交換毎の添加をお勧めします。

用途自動車用エンジン内部洗浄剤 容量(mL)500 使用量エンジンオイル4〜6Lに1本 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量500mL 危険物の性状非水溶性
注意
※2ストロークエンジンにはご使用いただけません。
※添加後、160km程度の走行で効果が表れます。160km以上走行後、効果が実感できない場合は部品交換など適正に整備する必要があります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-25
用途:
多走行車のオイル交換の際に使用
株式会社Mahalo 様 (建設業・工事業)

エンジンがとても良く回る様になります
オイル管理のメンテナンスで必需です
価格も良く、これからも入れて行きたいと思う商品です
リスローンの商品は良いのでモノタロウで購入できると
大変助かります

2025-02-11
用途:
オイルに添加

35万km走行の旧車エンジンのオイル交換時に1本添加。
粘度の差か柔らかくなる感触があるものの、今まで以上にスムーズな回転が得られた。
次回交換までに洗浄効果があることを期待。

対象商品:
76666285
2022-12-29
用途:
オイル交換時
自動車・二輪車・自転車関連業

リスローン商品は、10年近く使用してます。使用後、2-300km乗りましたが、良い感じです。

対象商品:
76666285
2023-06-17
用途:
エンジン不調にて添加。
建設業・工事業

スバルサンバーに使用。
ホームセンターの安価な4リットル1700円
のガソリンディーゼル兼用オイルを3000km毎約2ヵ月毎に交換していたが、オイルキャップを開けると見える金属部分が
みるみる茶色に汚れ始める。
高いオイルを入れている時にはなかった
ので、やはり安いオイルはきっちり交換しても、汚れるという話しは本当みたいだ。
しかもアイドリングや発進時にハンチングが起こるようになり、かなり不安定になり、オイル減りが発生するようになった。高いオイルをいれるが改善せず、エンジン
洗浄と症状改善を期待して、リスローンエンジントリートメントを入れてみた。
100kmほど走った頃から、アイドリングが安定し始め500km走行後くらいから
ほぼ症状がなくなった。エンジンも静かで
滑らかになった。オイル減りも改善された。今後も定期的に使用したいと思う。

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用オイル・ケミカル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする