曜日別特売
DS-SE-5 防犯強化アラーム 携帯用 音嫌い5号 日本ロックサービス 76939994

DS-SE-5 防犯強化アラーム 携帯用 音嫌い5号 日本ロックサービス 76939994
DS-SE-5 防犯強化アラーム 携帯用 音嫌い5号 日本ロックサービス 76939994

防犯強化アラーム 携帯用 音嫌い5号

(1件のレビュー)
取扱い終了代引不可
内容量1個注文コード76939994品番DS-SE-5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥950

未だかつて経験のない大音量です。HFC134aガスを使用、不審者を音で撃退!無電源だから電池切れの心配がありません。チカンに声の出せない方に。電車の中で響き渡る音が出ます。携帯用温度が40度以上になるところに置かないでください

使用可能回数目安約20回(2秒噴射)径(Φmm)24(フタ部)全長(cm)10.8材質エアゾール缶/アルミニウム、キャップ部/ポリプロピレン、ガス/HFC134aアズワン品番63-7939-03
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76939994
2026-05-29
用途: 登山中の熊(害獣)避け

かなりの高周波音なので指向性が強いと感じる。
手を伸ばして片手で耳を塞ぎ、もう片手で鳴らしても反対側の耳は塞いでいないので耳の傍でなくともかなりの音量あるので効果は期待できます。
複数回の購入です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする