シートサイドとコンソールの隙間に取付ける便利なポケットです。
車内のUSB-Aポートを手元に2個増設できるので、スマートフォン等の充電に便利です。
表面に高級感がある本革調素材を採用しています。
暗い車内でも使いやすいように、USBポートにはポケット内を照らす白色LED照明が搭載されています。
裏表のどちら向きでも挿せるリバーシブルUSBポートを採用しています。
落下防止ボードを好みの位置に取付けでき、本製品が隙間に落ち込むのを防止できます。
大きさの違う3種類のスペーサーで自由にポケット内をレイアウトすることができます。
伸縮バンドをシートベルトバックルに引っ掛けることでポケットの前後のズレを防止できます。