ケィ・ユーシステム
ケィ・ユーシステムの ホース
ケィ・ユーシステムの 給排水用ホース
送水ホース
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
77044459
品番
6300021084
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
折り畳み収納に便利です。
質量も軽く柔軟で扱いやすいため、切断・接続が簡単にできます。
使用流体
水
長さ(m)
50
特性
柔軟
最高使用圧力(MPa)
0.3
呼び径(mm)
125
呼び径(inch)
5
用途
農業用かん水、スプリンクラー用、土木工事排水、揚水、水中ポンプに。
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文
お送りできません