曜日別特売
48-22-8429 PACKOUT ツールボックス XLサイズ ミルウォーキーツール 77045353

 

48-22-8429 PACKOUT ツールボックス XLサイズ ミルウォーキーツール 77045353
48-22-8429 PACKOUT ツールボックス XLサイズ ミルウォーキーツール 77045353
48-22-8429 PACKOUT ツールボックス XLサイズ ミルウォーキーツール 77045353
48-22-8429 PACKOUT ツールボックス XLサイズ ミルウォーキーツール 77045353
48-22-8429 PACKOUT ツールボックス XLサイズ ミルウォーキーツール 77045353
48-22-8429 PACKOUT ツールボックス XLサイズ ミルウォーキーツール 77045353
48-22-8429 PACKOUT ツールボックス XLサイズ ミルウォーキーツール 77045353
48-22-8429 PACKOUT ツールボックス XLサイズ ミルウォーキーツール 77045353

PACKOUT ツールボックス XLサイズ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード77045353品番48-22-8429
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

耐衝撃性ポリマー製
耐荷重:45kg
金属補強されたサイド部とラッチ
IP65防水性能
トレイ付きで収納性アップ
すべてのPACKOUT 収納ボックスと連結可能

質量(kg)6.41長さ(mm)413耐荷重(kg)45防水性IP65ブラック/レッド材質(本体)耐衝撃性ポリマータイプトレイ付き外寸法・幅(mm)559外寸法・高さ(mm)432

商品説明動画

ミルウォーキー人気のPACKOUT - 最強モジュラーシステム
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 77045353
2023-07-19
用途: 工具や、インパクトレンチ、インパクトドライバー等の、収納に便利
繋馬重機建設業・工事業

買ってよかった。
文句の付けようがないです
今度は3段のタイプも欲しいです

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする