TAC耐熱ダクト MD-45

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 77124496 品番 21116-075
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

使用材料は全てSUS304鋼板のダクトホース。
酸・アルカリ・溶剤等を含んだ気体にもステンレス製なので腐食しにくい。(常温時)
サイズはΦ50〜Φ300。耐熱性に優れ、450℃以下で使用できます。
固定配管用途。ホースは直管形状ですが曲げることができます。

長さ(m)2 呼び径(Φmm)75 呼び径(inch)3 内径(Φmm)76.0 外径(Φmm)80.0 参考質量(g/m)525 許容圧力(MPa[kgf/cm2])0.007[0.07](常温) 許容減圧力(KPa[mmHg])-10.0[-75](常温) 許容曲げ半径(mm)240 使用温度範囲(℃)30〜450 流体ダクト、室内の送排気、熱風発生装置、温風(450℃以下)の送排気、※繰り返し曲げ不可 特性耐熱性、耐食 材質SUS304鋼板 シルバー
注意
※このデータはすべて直管状態の値です。(ダクトホース許容減圧力は、ホース直管状態で両端固定時の数値です)
※許容圧力は最高使用圧力ではありません。
※許容圧力等は金具・バンドの組合せ、使用温度・曲げ状態により変わりますのでご注意願います。
※許容曲げ半径はホースの中心軸までの長さです。
※屋外での長期間にわたる使用・保管は避けてください。
※使用温度範囲は30〜450℃です。
※ホースの繰り返し曲げはおこなわないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする