※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
十川産業
十川産業の ホース
十川産業の チューブ
耐油チューブ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱(6巻)
注文コード
77165069
品番
TF-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
農業機械などの燃料2次配管に最適です。
内径(Φmm)
3
外径(Φmm)
6
長さ(m)
40
用途
農業機械用
材質
軟質ポリ塩化ビニール
色
ピンク
使用温度範囲(℃)
-5〜60
使用流体
油
特性
耐油
注意
※自動車用軟質ビニール管(JASO)に適合した商品ではありませんので、ご使用に際しては十分ご注意ください。
※1次配管には使用できません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000