CKD
CKDの 方向制御機器
CKDの ソレノイドバルブ用部品
個別配線マニホールド パイロット式防爆形 5ポート弁 セレックスバルブ M4F□□0Eシリーズ(部品)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
接続口径
Rp3/8
注文コード
77205642
品番
M4F310E-10-2-CL-SUB-BASE-KIT
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
接続口径
が
72
種類から選べます
他の種類を見る
種別
部品
接続口径
Rp3/8
ポート数
5
ねじの種類
Rp
使用流体
圧縮空気