M4F310E-08-4-IU-SUB-BASE-KIT 個別配線マニホールド パイロット式防爆形 5ポート弁 セレックスバルブ M4F□□0Eシリーズ(部品) CKD 77205791

個別配線マニホールド パイロット式防爆形 5ポート弁 セレックスバルブ M4F□□0Eシリーズ(部品)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個接続口径Rp1/4注文コード77205791品番M4F310E-08-4-IU-SUB-BASE-KIT
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980
種別部品接続口径Rp1/4ポート数5ねじの種類Rp使用流体圧縮空気
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする