ネオスター
透明ツールケース ポリカーボネイト製
商品レビューを投稿する
内容量
1個
注文コード
77362548
品番
NS-TBPC-01
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月3日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
ポリカーボネイト製のクリアツールケース。頑丈で壊れにくい。
オールポリカ-ボネイト素材(バックル・ハンドル・本体等)。
透明度が高く、中身が良く見える。
「見せる」収納に。
用途
中皿が無いフリーボックスタイプ。大きい工具などを収納するのに最適。
幅(mm)
325
質量(kg)
0.82
色
クリア
材質(本体)
ポリカーボネイト
質量(g)
820
タイプ
中皿なし
奥行(mm)
190
外寸法・高さ(mm)
160
外寸法・奥行(mm)
190